EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 250A SN050721 - 081275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 250 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 20 mm
Lamella vastagsága - 0.8 mm
Vastagság - 8.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080812753
Sonepar cikkszám
SN050721
Gyártói cikkszám
081275
Gyártói típuskód
CU-BAND6X16X0,8-GNYE
Névleges üzemi áram:
250 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
20 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Vastagság:
8.8 mm
Lamellák száma:
6
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 250A