Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 400A (fekete) SN050253 - 119032

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 400A (fekete) SN050253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 400 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 24 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171590

Sonepar cikkszám

SN050253

Gyártói cikkszám

119032

Gyártói típuskód

CU-BAND5X24X1-BK

Névleges üzemi áram:

400 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

24 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

9 mm

Lamellák száma:

5

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 400A (fekete)