EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 400A SN050233 - 080698
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 400 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 15 mm
Lamella vastagsága - 0.8 mm
Vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080806981
Sonepar cikkszám
SN050233
Gyártói cikkszám
080698
Gyártói típuskód
CU-BAND10X16X0,8-GNYE
Névleges üzemi áram:
400 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
15 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Vastagság:
12 mm
Lamellák száma:
10
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 400A