EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A (fekete) SN050254 - 119033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 630 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 24 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081171705
Sonepar cikkszám
SN050254
Gyártói cikkszám
119033
Gyártói típuskód
CU-BAND8X24X1-BK
Névleges üzemi áram:
630 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
24 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
12 mm
Lamellák száma:
8
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 630A (fekete)