Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A (fekete) SN050255 - 119034

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A (fekete) SN050255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 630 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 24 mm

  • Vastagság - 14 mm

  • Lamellált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171712

Sonepar cikkszám

SN050255

Gyártói cikkszám

119034

Gyártói típuskód

CU-BAND10X24X1-BK

Névleges üzemi áram:

630 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

24 mm

Vastagság:

14 mm

Lamellált:

Igen

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellák száma:

10

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 630A (fekete)