Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A SN050235 - 080769

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A SN050235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 630 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080807698

Sonepar cikkszám

SN050235

Gyártói cikkszám

080769

Gyártói típuskód

CU-BAND11X21X1-BU

Névleges üzemi áram:

630 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

25 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

15 mm

Lamellák száma:

11

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 630A