Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító lamellás szigetelt CU vezető 100A GT40579 - 081167

MásolásMásolás
EATON - Megszakító lamellás szigetelt CU vezető 100A GT40579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 100 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Lamella vastagsága - 0.8 mm

  • Vastagság - 6.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080811671

Sonepar cikkszám

GT40579

Gyártói cikkszám

081167

Gyártói típuskód

CU-BAND3X9X0,8-BK

Névleges üzemi áram:

100 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

15 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Vastagság:

6.4 mm

Lamellák száma:

3

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Megszakító lamellás szigetelt CU vezető 100A