Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Névleges áram-modul 1000A, IZM204 SN038663 - 122830

MásolásMásolás
EATON - Névleges áram-modul 1000A, IZM204 SN038663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 1000 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 0 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081204359

Sonepar cikkszám

SN038663

Gyártói cikkszám

122830

Gyártói típuskód

+IZM-RP204-1000

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

1000 A

Szekunder névleges áramerősség:

0 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 1000A, IZM204