Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Névleges áram-modul 3200A, IZM403 SN038651 - 122817

MásolásMásolás
EATON - Névleges áram-modul 3200A, IZM403 SN038651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 3200 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 0 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081204229

Sonepar cikkszám

SN038651

Gyártói cikkszám

122817

Gyártói típuskód

+IZM-RP403-3200

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

3200 A

Szekunder névleges áramerősség:

0 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 3200A, IZM403