EATON - NH bizt alj szakaszolóba áramváltó NH-SLS-hez 250/5Aes GT42919 - 106234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 250 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 4 VA
Nyílásátmérő - 23 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081060047
Sonepar cikkszám
GT42919
Gyártói cikkszám
106234
Gyártói típuskód
Z-WAS-250/5A-1
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
250 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
4 VA
Nyílásátmérő:
23 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; NH bizt alj szakaszolóba áramváltó NH-SLS-hez 250/5Aes