EATON - PLC 24VDC 7 dig bem 2 analóg bem 7 dig kim G67366 - 081871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 14
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.5 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67366
Gyártói cikkszám
081871
Gyártói típuskód
PS4-141-MM1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
14
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.5 ms
Digitális bemenetek száma:
16
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Tároló/memória mérete:
512 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
215.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
86 mm