Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - PLC 24VDC 8 dig bem 2 analóg bem 6 dig kim G19833 - 051296

MásolásMásolás
EATON - PLC  24VDC 8 dig bem 2 analóg bem 6 dig kim G19833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - kompakt

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.5 ms

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19833

Gyártói cikkszám

051296

Gyártói típuskód

PS4-201-MM1

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

kompakt

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.5 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tároló/memóriafajta:

egyéb

Tároló/memória mérete:

512 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

134.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

86 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC 24VDC 8 dig bem 2 analóg bem 6 dig kim