EATON - PLC 32 digitális bemenet GT56595 - 267411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Digitális bemenetek száma - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082674113
Sonepar cikkszám
GT56595
Gyártói cikkszám
267411
Gyártói típuskód
XIOC-32DI
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális bemenetek száma:
32
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4.3 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-0 ms
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
30 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
100 mm