EATON - PLC busz csatlakozó 2I/O GT12067 - 260794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Integrált áramellátással - Nem
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082607944
Sonepar cikkszám
GT12067
Gyártói cikkszám
260794
Gyártói típuskód
XIOC-BP-2
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
3.2 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
3.2 A
Redundanciaképesség:
Nem
Dugós csatlakozóhelyek száma:
2
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
66.5 mm
Magasság:
28 mm
Mélység:
107 mm