Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - PLC digitális modul 16 kimenet 24VDC 230VAC G19692 - 061215

MásolásMásolás
EATON - PLC digitális modul 16 kimenet 24VDC 230VAC G19692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19692

Gyártói cikkszám

061215

Gyártói típuskód

LE4-116-XD1

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Késleltetési idő jelváltásnál:

0-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

80.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

86 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC digitális modul 16 kimenet 24VDC 230VAC