EATON - PLC gateway, CANopen IP20 SN014662 - 178782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 18-30 V
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014662
Gyártói cikkszám
178782
Gyártói típuskód
XN-312-GW-CAN
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
CAN protokollt támogatja:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard LTE:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
80.3 mm
Magasság:
16.8 mm
Mélység:
104.2 mm
HW interfészek száma CAN:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:
Nem
Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):
Nem