EATON - PV túlfesz.lev., 'C', dug., 1000VDC, földeletlen GT94276 - 132662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 250 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94276
Gyártói cikkszám
132662
Gyártói típuskód
SPPT2PA-1000-2+1PE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
250 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Jelzés az eszközön:
nélkül
Névleges feszültség DC:
30 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem