EATON - PV túlfesz.levezető 'T1+T2' betét 600V DC 1pol IP20 SN044654 - 177259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Védelmi szint - 1.7 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081717118
Sonepar cikkszám
SN044654
Gyártói cikkszám
177259
Gyártói típuskód
SPPVT12-06
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Védelmi szint:
1.7 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
360 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
0 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
300 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. PV-feszültség:
360 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
0 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20