Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' 1000V DC + s.é. IP20 SN044597 - 176089

MásolásMásolás
EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' 1000V DC + s.é. IP20 SN044597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 3.7 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081712854

Sonepar cikkszám

SN044597

Gyártói cikkszám

176089

Gyártói típuskód

SPPVT2-10-2+PE-AX

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

3.7 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1170 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

975 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

1170 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; PV túlfesz.levezető 'T2' 1000V DC + s.é.