Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' 600V DC + s.é., Iscpv IP20 SN044600 - 176093

MásolásMásolás
EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' 600V DC + s.é., Iscpv IP20 SN044600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 2.7 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081712892

Sonepar cikkszám

SN044600

Gyártói cikkszám

176093

Gyártói típuskód

SPPVT2H-06-2+PE-AX

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

2.7 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

800 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

800 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; PV túlfesz.levezető 'T2' 600V DC + s.é., Iscpv