EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' betét 600V DC 1pol,Iscpv IP20 SN044603 - 176097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 0.0014 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 0 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081712939
Sonepar cikkszám
SN044603
Gyártói cikkszám
176097
Gyártói típuskód
SPPVT2H-06
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
0.0014 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
400 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
600 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
400 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20