EATON - Többszegmenses LED, 12V, zöld SN050701 - 055715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - zöld
Fényáram - 0 lm
Teljesítményfelvétel - 0.29 W
Névleges feszültség - 12 V
Névleges áram - 45 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080557159
Sonepar cikkszám
SN050701
Gyártói cikkszám
055715
Gyártói típuskód
WBLED-GN12
Szín:
zöld
Fényáram:
0 lm
Teljesítményfelvétel:
0.29 W
Névleges feszültség:
12 V
Névleges áram:
45 mA
Feszültség fajtája:
DC
Sugárzási szög:
360 °
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
270 kWh
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényforrások ; LED chip ; Többszegmenses LED, 12V, zöld