Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Többszegmenses LED, 6V, piros SN050700 - 055713

MásolásMásolás
EATON - Többszegmenses LED, 6V, piros SN050700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - piros

  • Fényáram - 0 lm

  • Teljesítményfelvétel - 0.27 W

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Névleges áram - 45 mA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080557135

Sonepar cikkszám

SN050700

Gyártói cikkszám

055713

Gyártói típuskód

WBLED-RT6

Szín:

piros

Fényáram:

0 lm

Teljesítményfelvétel:

0.27 W

Névleges feszültség:

6 V

Névleges áram:

45 mA

Feszültség fajtája:

DC

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

270 kWh

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához