EATON - Többszegmenses LED, 6V, zöld SN050699 - 055712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - zöld
Fényáram - 0 lm
Teljesítményfelvétel - 0.27 W
Névleges feszültség - 6 V
Névleges áram - 45 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080557128
Sonepar cikkszám
SN050699
Gyártói cikkszám
055712
Gyártói típuskód
WBLED-GN6
Szín:
zöld
Fényáram:
0 lm
Teljesítményfelvétel:
0.27 W
Névleges feszültség:
6 V
Névleges áram:
45 mA
Feszültség fajtája:
DC
Sugárzási szög:
360 °
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
270 kWh
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényforrások ; LED chip ; Többszegmenses LED, 6V, zöld