Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 208-600V/2x115V 1000VA ipari 1f vezérlőtrafó 2 tekercs IP00 SN013305 - 206929

MásolásMásolás
EATON - Trafo 208-600V/2x115V 1000VA ipari 1f vezérlőtrafó 2 tekercs IP00 SN013305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 208-600 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082069292

Sonepar cikkszám

SN013305

Gyártói cikkszám

206929

Gyártói típuskód

UTI1,0-115

1. primerfeszültség:

208-600 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

151 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

150 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

150 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.1 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

10 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 208-600V/2x115V 1000VA ipari 1f vezérlőtrafó 2 tekercs