EATON - Trafo 230/24V 100VA ipari 1f vezérlőtrafó IP00 GT00830 - 204941
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082049416
Sonepar cikkszám
GT00830
Gyártói cikkszám
204941
Gyártói típuskód
STN0,1(230/24)
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
0-0 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
85 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
75 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
91 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
réz
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
10 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
17 W