Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 230/24V 400VA ipari 036393 IP00 GT53635 - 036393

MásolásMásolás
EATON - Trafo 230/24V  400VA ipari 036393 IP00 GT53635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 400 VA

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080363934

Sonepar cikkszám

GT53635

Gyártói cikkszám

036393

Gyártói típuskód

STI0,4(230/24)

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

400 VA

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

121 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

100 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

119 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.4 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

15 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 230/24V 400VA ipari 036393