Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 400/100V 250VA ipari biztonsági IP00 GT66701 - 914801

MásolásMásolás
EATON - Trafo 400/100V 250VA ipari biztonsági IP00 GT66701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • 1. primerfeszültség - 50-950 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 18.5-1000 V

  • Névleges teljesítmény - 250 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66701

Gyártói cikkszám

914801

Gyártói típuskód

DTZ0,25(*/*)*

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

1. primerfeszültség:

50-950 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

18.5-1000 V

Névleges teljesítmény:

250 VA

2. primerfeszültség:

50-950 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Primer feszültség 5:

50-950 V

3. primerfeszültség:

50-950 V

Szekunder feszültség 2:

18.5-1000 V

Primer feszültség 4:

50-950 V

Primer feszültség 6:

50-950 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Szélesség:

155 mm

Primer feszültség 8:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Primer feszültség 10:

0-0 V

Védettség:

IP00

Szekunder feszültség 3:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 4:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 5:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 6:

18.5-1000 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Kapcsolási mód:

egyéb

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.5 %

Vezetékanyag:

réz

Magasság:

154 mm

Mélység:

77 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Háromfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/100V 250VA ipari biztonsági