Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 400/230V 0,8kVA ipari IP00 GT76258 - 204990

MásolásMásolás
EATON - Trafo  400/230V   0,8kVA ipari IP00 GT76258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082049904

Sonepar cikkszám

GT76258

Gyártói cikkszám

204990

Gyártói típuskód

STN0,8(400/230)

1. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

800 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

151 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

124 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

145 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.5 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

6 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400/230V 0,8kVA ipari