EATON - Trafo 400/230V 1000VA ipari 1f vezérlőtrafó IP00 GT00829 - 046895
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 400-400 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080468950
Sonepar cikkszám
GT00829
Gyártói cikkszám
046895
Gyártói típuskód
STI1,0(400/230)
1. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
0-0 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
151 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
150 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
145 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
réz
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.9 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
24 W