Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Trafo 400//230V 250VA ipari IP00 GT22119

MásolásMásolás
EATON - Trafo  400//230V  250VA ipari IP00 GT22119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • 2. primerfeszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082049805

Sonepar cikkszám

GT22119

Gyártói cikkszám

204980

Gyártói típuskód

STN0,25(400/230)

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

400-400 V

2. primerfeszültség:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Primer feszültség 10:

0-0 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

9 W

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.3 %

Szélesség:

106 mm

Magasság:

112 mm

Mélység:

83 mm

Védettség:

IP00

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400//230V 250VA ipari