EATON - Trafo 400/24V 800VA ipari 1f vezérlőtrafó IP00 GT56869 - 035254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 400-400 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 800 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080352549
Sonepar cikkszám
GT56869
Gyártói cikkszám
035254
Gyártói típuskód
STI0,8(400/24)
1. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
800 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
0-0 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
151 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
138 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
157 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
réz
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.2 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
38 W