EATON - Trafo 400/42V 160VA ipari IP00 GT50160 - E204944_STN0,16(400/42)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- 1. primerfeszültség - 100-690 V 
- Szekunder feszültség 1 - 12-250 V 
- Biztonsági transzformátor kivitel - Nem 
- Névleges látszólagos teljesítmény - 1060 VA 
- Védettség - IP00 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50160
Gyártói cikkszám
E204944_STN0,16(400/42)
Gyártói típuskód
STN0,16(400/42)
1. primerfeszültség:
100-690 V
Szekunder feszültség 1:
12-250 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
1060 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
0-0 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
85 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
97 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
103 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.7 %