Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető B+Cfok 500V 3p GT20593 - 267489

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B+Cfok  500V 3p GT20593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082674892

Sonepar cikkszám

GT20593

Gyártói cikkszám

267489

Gyártói típuskód

SP-B+C/3

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Névleges feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

1 kA

Specifikus energia:

0 kJ/Ohm

Méret:

6 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+Cfok 500V 3p