EATON - Túlfesz levezető B fok 400V 1pol GT13028 - 248143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 60 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 60 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 400 V
Névleges feszültség AC - 400 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13028
Gyártói cikkszám
248143
Gyártói típuskód
SPB-60/400
Villám-áramlökés (10/350):
60 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
60 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
400 V
Névleges feszültség AC:
400 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 400V 1pol