Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető B fok 440V 1pol GT05480 - 263137

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B fok 440V 1pol GT05480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Méret - 1 TE

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631376

Sonepar cikkszám

GT05480

Gyártói cikkszám

263137

Gyártói típuskód

SPI-35/440

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Méret:

1 TE

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Specifikus energia:

0 kJ/Ohm

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 440V 1pol