Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető betét betét N-PE 260VAC 30kA G69941 - 248166

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető betét betét N-PE 260VAC 30kA G69941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 0 kV

  • Szerelési mód - modul

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69941

Gyártói cikkszám

248166

Gyártói típuskód

SPC-S-N/PE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

0 kV

Szerelési mód:

modul

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető betét betét N-PE 260VAC 30kA