EATON - túlfesz. levezető betét C, SPET2-höz, Uc=335V AC IP20 SN049630 - 168694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Védelmi szint - 1.3 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 335 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081651832
Sonepar cikkszám
SN049630
Gyártói cikkszám
168694
Gyártói típuskód
SPET2-335
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Védelmi szint:
1.3 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
335 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20