Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - túlfesz. levezető betét D, SPDT3-hoz, Uc=335V AC IP20 SN049634 - 170486

MásolásMásolás
EATON - túlfesz. levezető betét D, SPDT3-hoz, Uc=335V AC IP20 SN049634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

  • Védelmi szint - 1.6 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 335 V

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081669844

Sonepar cikkszám

SN049634

Gyártói cikkszám

170486

Gyártói típuskód

SPDT3-335

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Védelmi szint:

1.6 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

335 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

10 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; túlfesz. levezető betét D, SPDT3-hoz, Uc=335V AC