EATON - Túlfesz levezető betét N-PE G69939 - 248199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 260 V
Névleges feszültség DC - 0 V
Névleges áram - 16 A
Védelmi szint - 0 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69939
Gyártói cikkszám
248199
Gyártói típuskód
SPD-S-N/PE
Névleges feszültség AC:
260 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
0 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Pólusszám:
1
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2.5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1 kV
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem