EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 1pol 20kA dugaszolható G51653 - 248161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 0 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51653
Gyártói cikkszám
248161
Gyártói típuskód
SPC-S-20/280
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 1pol 20kA dugaszolható