EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 2pol GT19532 - 248173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19532
Gyártói cikkszám
248173
Gyártói típuskód
SPC-S-20/280/2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 2pol