EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 3pol 3x20kA dugaszolha G53229 - 248174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53229
Gyártói cikkszám
248174
Gyártói típuskód
SPC-S-20/280/3
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV