Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 4pol IP20 GT81018 - 167596

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető C fok 280V 4pol IP20 GT81018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 280 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081640874

Sonepar cikkszám

GT81018

Gyártói cikkszám

167596

Gyártói típuskód

SPCT2-280/4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 4pol