EATON - Túlfesz levezető C fok 3+1pol dugaszolha GT20639 - 248193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA 
- Védelmi szint - 1.2 kV 
- Szerelési mód - kalapsín 35 mm 
- Névleges feszültség AC - 335 V 
- Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20639
Gyártói cikkszám
248193
Gyártói típuskód
SPC-S-3+1
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
335 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 3+1pol dugaszolha