Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető C fok 385V 4pol GT11240 - 248183

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető C fok 385V 4pol GT11240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.8 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 380 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11240

Gyártói cikkszám

248183

Gyártói típuskód

SPS-S-20/385/4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.8 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

380 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 385V 4pol