Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető C fok 460V IP20 SN002099 - 167610

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető C fok 460V IP20 SN002099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 2.2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081641000

Sonepar cikkszám

SN002099

Gyártói cikkszám

167610

Gyártói típuskód

SPCT2-460/3

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

2.2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

460 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

460 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 460V