EATON - Túlfesz levezető C fok 460V IP20 SN019895 - 167611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 2.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 460 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081641017
Sonepar cikkszám
SN019895
Gyártói cikkszám
167611
Gyártói típuskód
SPCT2-460/4
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
2.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
460 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
125 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20