Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető C fok,N-PE 260V 1pol 30kA GT35258 - 248157

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető C fok,N-PE 260V 1pol 30kA GT35258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA

  • Védelmi szint - 0 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082481575

Sonepar cikkszám

GT35258

Gyártói cikkszám

248157

Gyártói típuskód

SPC-E-N/PE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

30 kA

Védelmi szint:

0 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető C fok,N-PE 260V 1pol 30kA