Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető D fok 250V 1pol G66562 - 248202

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető D fok 250V 1pol G66562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 260 V

  • Névleges feszültség DC - 0 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 0 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66562

Gyártói cikkszám

248202

Gyártói típuskód

SPD-S-1+1

Névleges feszültség AC:

260 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

0 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Pólusszám:

2

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2.5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1 kV

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 250V 1pol